›

TR6M-B-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00500X

Cod. Rexel GRF042247
Cod. Produttore F042247

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temperatura max: -80 ... +600°C
  • Precisione: Classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0° C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Diametro guaina: 3, 4.5, 6 mm
  • Raccordi: GAS e NPT vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF042247 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni professionali, questo dispositivo si distingue per la sua efficienza e funzionalità, contribuendo a ottimizzare la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica.
TR6M-B-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00500X