›

TR6M-B-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00350X

Cod. Rexel GRF021072
Cod. Produttore F021072

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temp. max: -80 ... +600°C
  • Classe precisione: A, B, C DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli: A, B, D raccordo
  • Lunghezza immersione: 50-10000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre una gestione efficiente del flusso elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche assicurano prestazioni stabili e sicure nel tempo.
TR6M-B-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00350X