›

TR6M-B-4-B-C-C-G-D-2 000X000X00350X

Cod. Rexel GRF028186
Cod. Produttore F028186

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temp. max: -80 ... +600°C
  • Tolleranza: classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento: PT100 con isolamento MgO
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli: A, B, D
  • Connessione: varie teste disponibili
  • Raccordi: GAS e NPT vari diametri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche o funzionali del prodotto GRF028186. Pertanto, non è possibile generare una descrizione dettagliata e promozionale basata su attributi rilevanti come materiale, utilizzo o caratteristiche elettriche.
TR6M-B-4-B-C-C-G-D-2 000X000X00350X