›

TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00400X

Cod. Rexel GRF021018
Cod. Produttore F021018

Informazioni principali

  • Temperatura: -80 a +600°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Precisione: Classi A, B, 1/3 DIN
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Raccordi: ottone nichelato/inox 300
  • Lunghezza immersione: 50-10000 mm
  • Serie: TR6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR6M sono progettati per applicazioni industriali, caratterizzati da un elemento sensibile PT100 a 0° C con isolamento compatto in ossido minerale e guaina metallica continua in AISI 316. Offrono un ampio intervallo di temperatura da -80 a +600° C e tolleranze di precisione conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, con classi A, B e 1/3 DIN disponibili. La gamma comprende modelli con diverse tipologie di raccordo, tra cui senza raccordo, con raccordo a compressione scorrevole e con raccordo femmina ad anello saldato, garantendo versatilità d’impiego. Le lunghezze di immersione standard variano da 50 a 10.000 mm, con passaggi di 100 o 500 mm, adattandosi a molteplici esigenze di installazione. I raccordi sono disponibili in ottone nichelato o inox serie 300, con filettature GAS e NPT di varie dimensioni. Queste caratteristiche rendono il TR6M una soluzione affidabile e precisa per la misura della temperatura in diversi settori industriali.
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00400X