›

TR6M-B-2-B-C-C-I-A-2 000X000X00500X

Cod. Rexel GRF059597
Cod. Produttore F059597

Informazioni principali

  • Temperatura max: -80 a +600°C
  • Classe precisione: A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Guaina: acciaio inox AISI 316
  • Modelli: A, B, D con raccordi
  • Filettature: G/NPT varie misure
  • Serie: TR6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR6M sono progettati per l'impiego in diversi settori industriali, caratterizzati da un elemento sensibile con isolamento compatto in ossido minerale e guaina metallica continua in acciaio AISI 316 con isolamento MgO. Questi sensori offrono un limite massimo di temperatura da -80 fino a +600° C e tolleranze di riferimento conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, con classi di precisione A, B e 1/3 DIN. Il modello TR6M B, in particolare, è dotato di raccordo a compressione scorrevole, che garantisce versatilità e facilità di installazione. La gamma comprende modelli senza raccordo, con raccordo a compressione e con raccordo femmina con anello saldato, disponibili con diverse lunghezze di immersione da 50 a 10.000 mm. Le filettature dei raccordi sono disponibili in varie misure e materiali, tra cui ottone nichelato e inox serie 300, per adattarsi a molteplici applicazioni industriali. Questi termometri a resistenza PT100 sono affidabili per misure precise di temperatura in ambienti industriali esigenti.
TR6M-B-2-B-C-C-I-A-2 000X000X00500X