›

TR6M-B-2-B-C-C-E-B-1000X000X00900XX

Cod. Rexel GRF087857
Cod. Produttore F087857

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40 a +1050°C
  • Tolleranze IEC 584.2: classe 2
  • Isolamento: MgO compatto
  • Cavo a norma: DIN
  • Guaina: AISI 316 o INCONEL 600
  • Diametro guaina: 1 a 8 mm
  • Raccordo: G 1/8 a 1/2 NPT
  • Serie: TC1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF087857 rappresenta una soluzione affidabile nel settore dei materiali elettrici, progettato per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rispondendo alle esigenze degli impianti elettrici moderni. La sua costruzione è studiata per facilitare l'integrazione in diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti e affidabili. Questo prodotto è ideale per chi cerca un componente robusto e performante, capace di supportare con efficacia il funzionamento degli impianti elettrici.
TR6M-B-2-B-C-C-E-B-1000X000X00900XX