›

TR6M-B-2-B-B-C-E-B-1 000X000X00600X

Cod. Rexel GRF058161
Cod. Produttore F058161

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temp. max: -80 a +600°C
  • Classe precisione: A, B, C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Diametro guaina: 3, 4.5, 6 mm
  • Raccordi: varie filettature GAS/NPT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Facile da installare, è compatibile con diversi sistemi elettrici e assicura una gestione efficiente del flusso di corrente. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza nell’ambiente domestico o lavorativo.
TR6M-B-2-B-B-C-E-B-1 000X000X00600X