›

TR6M-B-2-B-B-C-E-B-1 000X000X00450X

Cod. Rexel GRF058160
Cod. Produttore F058160

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Temp. max: -80 ... +600°C
  • Classe precisione: A, B, C
  • Elemento sensibile: PT100
  • Isolamento: MgO ossido minerale
  • Diametro guaina: 3, 4.5, 6 mm
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli: A, B, D con raccordi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Adatto per installazioni residenziali e commerciali, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura compatta permette un’installazione versatile, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per la gestione efficiente del flusso elettrico, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica degli impianti.
TR6M-B-2-B-B-C-E-B-1 000X000X00450X