›

TR6M-B-1-B-B-C-I-B-1 000X000X00150X

Cod. Rexel GRF054380
Cod. Produttore F054380

Informazioni principali

  • Temperatura: -80 a +600 °C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0° C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Precisione: Classi A, B, 1/3 DIN
  • Materiale guaina: AISI 316 inox
  • Modelli: A, B, D (raccordi)
  • Filettatura: GAS e NPT vari diametri
  • Serie: TR6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR6M sono progettati per applicazioni industriali e offrono un elevato livello di precisione e affidabilità. Realizzati con elemento sensibile PT100 a 0° C e isolamento in ossido minerale (MgO) con guaina metallica continua, garantiscono una risposta stabile in un ampio intervallo di temperature da -80 a +600° C. Le tolleranze rispettano le norme UNI 7937 e IEC 751, con classi di precisione A, B e 1/3 DIN, offrendo una versatilità d’impiego adatta a molteplici settori. Disponibili in diverse configurazioni, con o senza raccordo, e con materiali di guaina in acciaio inox AISI 316, assicurano durata e resistenza in ambienti industriali impegnativi. La gamma comprende modelli con raccordi a compressione scorrevole o femmina con anello saldato, con varie opzioni di filettatura e lunghezze di immersione personalizzabili.
TR6M-B-1-B-B-C-I-B-1 000X000X00150X