›

TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 OOOX000X00350X

Cod. Rexel GRF061365
Cod. Produttore F061365

Informazioni principali

  • Limite temp.: -80...+600°C
  • Tolleranza: Classe A/B/C
  • Elemento: PT100 a 0°C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli: A, B, D
  • Serie: TR6M
  • Certificati: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF061365 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo sicurezza e efficienza. Questo componente rappresenta una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e robustezza in ambito elettrico.
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 OOOX000X00350X