›

TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00700X

Cod. Rexel GRF055271
Cod. Produttore F055271

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Limite temp.: -80…+600°C
  • Classe precisione: A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Diametro guaina: 3, 4.5, 6 mm
  • Certificato: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF055271 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua progettazione mira a facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale che ottimizza la gestione del flusso elettrico, contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto.
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00700X