›

TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00450X

Cod. Rexel GRF058477
Cod. Produttore F058477

Informazioni principali

  • Serie: TR6M
  • Limite temp.: -80 a +600 °C
  • Classe precisione: A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0° C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Modelli: A, B, D con raccordo
  • Lunghezza immersione: 50-10000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche o sul materiale del prodotto GRF058477. Tuttavia, considerando che si tratta di materiale elettrico, si può presumere che sia progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, con componenti conformi agli standard di qualità del settore. La sua realizzazione mira a facilitare l'installazione e l'uso quotidiano, assicurando una buona durata nel tempo e prestazioni stabili.
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00450X