›

TR6M-A-2-A-C-C-G 000X000X00200XX

Cod. Rexel GRF067587
Cod. Produttore F067587

Informazioni principali

  • Temperatura: -80 ... +600° C
  • Tolleranze: Classi A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 a 0° C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: Acciaio inox AISI 316
  • Modelli: A, B, D
  • Connessioni: Varie tipologie
  • Serie: TR6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR6M sono progettati per l’impiego in diversi settori industriali, offrendo un’ampia gamma di applicazioni grazie alla loro versatilità. Realizzati con elemento sensibile PT100 a 0° C, presentano un isolamento compatto in ossido minerale (MgO) e una guaina metallica continua che garantisce affidabilità e durata. Questi sensori permettono di misurare temperature da -80 fino a +600° C con tolleranze di riferimento conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, disponibili nelle classi di precisione A, B e 1/3 DIN. Sono disponibili in diversi modelli con o senza raccordo, inclusi raccordi a compressione scorrevole o femmina con anello saldato, e con vari diametri e materiali della guaina, come l’acciaio inox AISI 316, per adattarsi a molteplici esigenze tecniche. La possibilità di scelta tra diverse lunghezze di immersione e tipi di connessione rende il TR6M una soluzione affidabile e precisa per il controllo termico industriale.
TR6M-A-2-A-C-C-G 000X000X00200XX