›

TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00100XX

Cod. Rexel GRF020689
Cod. Produttore F020689

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40 a +300°C
  • Tolleranze: UNI 7937, IEC 751
  • Precisione: Classi A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Modelli: A, B, C, D, E
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, Inconel
  • Raccordi: varie tipologie e filettature
  • Serie: TR6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR6 sono progettati per l’impiego in diversi settori industriali, offrendo un’ampia versatilità d’uso. Possono operare in un intervallo di temperature da -40 a +300° C, garantendo precisione grazie alle tolleranze conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, con classi di precisione A, B e 1/3 DIN. L’elemento sensibile è costituito da un sensore PT100 con isolatori in ceramica a 0° C, che assicura affidabilità e accuratezza nelle misurazioni. Sono disponibili diversi modelli con vari tipi di raccordo, come senza raccordo, a compressione scorrevole, saldato, sottotesta o con raccordo femmina e anello saldato, per adattarsi a molteplici esigenze di installazione. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali impegnativi.
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00100XX