›

TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00100XX

Cod. Rexel GRQ0848
Cod. Produttore F020624

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40...+300°C
  • Tolleranze: UNI 7937, IEC 751
  • Precisione: Classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento: PT100 con isolatori ceramici
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, INCONEL 600
  • Materiale raccordo: Ottone nichelato o inox 300
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm personalizz.
  • Serie: TR6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza della serie TR6 sono progettati per l'impiego in diversi settori industriali, offrendo un'ampia versatilità d'uso. Questi sensori sono caratterizzati da un limite massimo di temperatura che va da -40 fino a +300° C, garantendo affidabilità anche in condizioni estreme. Le tolleranze di riferimento rispettano le norme UNI 7937 e IEC 751, con classi di precisione A, B e 1/3 DIN che assicurano misurazioni accurate fino a ±0,10° C a 0° C. L'elemento sensibile utilizza isolatori in ceramica PT100 a 0° C, noto per la sua stabilità e precisione. Disponibili in diverse configurazioni di raccordo, come senza raccordo, a compressione scorrevole, saldato, sottotesta o con raccordo femmina e anello saldato, i termometri TR6 si adattano a molteplici esigenze applicative. La costruzione prevede materiali resistenti come AISI 304, AISI 310, AISI 316 e INCONEL 600 per la guaina, e ottone nichelato o inox serie 300 per i raccordi, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. Le lunghezze di immersione e di estensione sono personalizzabili, con opzioni standard da 35 a 200 mm e da 50 a 1000 mm, per un'installazione flessibile e precisa. La testa di connessione è disponibile in vari modelli, inclusi Mignon, DIN J, DIN B e altri, per facilitare l'integrazione con sistemi di controllo e monitoraggio. Questi termometri a resistenza rappresentano una soluzione affidabile e precisa per il controllo della temperatura in ambito industriale.
TR6-D-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00100XX