›

TR6-B-5-B-C-C-J-D-2 000X000X00180XX

Cod. Rexel GRF054143
Cod. Produttore F054143

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Limite temp.: -40...+300°C
  • Classe precisione: A, B, C
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL
  • Diametro guaina: 5-12 mm
  • Raccordi: GAS e NPT vari
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali nel controllo dei circuiti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento semplice e preciso. Il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mentre la qualità costruttiva garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Un componente essenziale per la gestione sicura dell'energia elettrica.
TR6-B-5-B-C-C-J-D-2 000X000X00180XX