›

TR6-B-4-B-C-A-I-D-2 000X000X00400XA

Cod. Rexel GRF085287
Cod. Produttore F085287

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temperatura max: -40 a +300°C
  • Tolleranze: Classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, Inconel
  • Diametro guaina: 5, 6, 8, 10, 12 mm
  • Tipi raccordo: A, B, C, D, E
  • Certificati: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La descrizione lunga del prodotto GRF085287 non è disponibile nei dati forniti. Tuttavia, essendo un materiale elettrico, si presume che il prodotto sia progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, con caratteristiche tecniche specifiche adatte all'uso professionale.
TR6-B-4-B-C-A-I-D-2 000X000X00400XA