›

TR6-B-2-B-F-C-I-D-2 000X000X00250XX

Cod. Rexel GRF086864
Cod. Produttore F086864

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temp. max: -40 ... +300°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0,10°C
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Connessione: varie tipologie raccordo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF086864 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.
TR6-B-2-B-F-C-I-D-2 000X000X00250XX