›

TR6-B-2-B-C-C-K-D-1 000X000X00250XX

Cod. Rexel GRF056939
Cod. Produttore F056939

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +300°C
  • Tolleranza classe A: ±0.15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0.30°C a 0°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0.10°C a 0°C
  • Elemento sensibile: PT100 con isolatori ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, INCONEL 600
  • Tipo raccordo: 5 modelli disponibili
  • Serie: TR6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza della serie TR6 sono progettati per applicazioni industriali versatili, con un intervallo di temperatura da -40 a +300°C. Offrono elevate precisioni conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, con tolleranze di ±0.15°C (classe A), ±0.30°C (classe B) e ±0.10°C (classe 1/3 DIN) a 0°C. L'elemento sensibile utilizza isolatori in ceramica PT100, garantendo affidabilità e accuratezza nella misura. Sono disponibili diversi modelli con vari tipi di raccordo, tra cui senza raccordo, con raccordo a compressione scorrevole, saldato, sottotesta e con raccordo femmina ed anello saldato, per adattarsi a molteplici esigenze di installazione. Le guaine possono essere realizzate in materiali come AISI 304, AISI 310, AISI 316 e INCONEL 600, con diametri variabili. La testa di connessione è disponibile in diverse configurazioni per facilitare l’integrazione nei sistemi elettrici industriali. Questi termometri rappresentano una soluzione affidabile e precisa per il controllo termico in molteplici settori industriali.
TR6-B-2-B-C-C-K-D-1 000X000X00250XX