›

TR6-B-2-B-C-C-J-B-1-F 000X000X00300

Cod. Rexel GRF020153
Cod. Produttore F020153

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temperatura max: -40 a +300°C
  • Classe precisione: A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Tipi raccordo: varie opzioni
  • Diametro guaina: 5-12 mm
  • Certificazione: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza della serie TR6 sono progettati per applicazioni industriali con un ampio intervallo di temperatura da -40 a +300° C. Offrono elevate precisioni di misura conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, con tolleranze che variano da ±0,10° C a ±0,30° C a 0° C a seconda della classe di precisione selezionata (1/3 DIN, 1 DIN o 1/2 DIN). Il sensore utilizza un elemento PT100 con isolatori in ceramica, garantendo affidabilità e stabilità nelle misurazioni. La gamma comprende diversi modelli con varie tipologie di raccordo, tra cui senza raccordo, a compressione scorrevole, saldato, sottotesta e con raccordo femmina e anello saldato, per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Le guaine sono realizzate in materiali resistenti come AISI 304, AISI 310, AISI 316 e INCONEL 600, con diametri variabili e possibilità di filettature multiple. La versatilità e la precisione rendono questi termometri ideali per il controllo termico in molteplici settori industriali.
TR6-B-2-B-C-C-J-B-1-F 000X000X00300