›

TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX

Cod. Rexel GRF020144
Cod. Produttore F020144

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temp. max: -40 ... +300°C
  • Classe precisione: A, B, C
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Diametro guaina: 5, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccordi: varie tipologie e filettature
  • Certificazione: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF020144 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni ambientali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard di settore. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali, combinando funzionalità e robustezza.
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX