›

TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00070XX

Cod. Rexel GRF055469
Cod. Produttore F055469

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temp. max: -40 ... +300 °C
  • Precisione: Classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, Inconel 600
  • Diametro guaina: 5, 6, 8, 10, 12 mm
  • Tipi raccordo: A, B, C, D, E
  • Certificazione: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF055469 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione dell'energia. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza negli impianti.
TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00070XX