›

TR6-B-2-A-H-A-J-D-2 000X000X00350XA

Cod. Rexel GRF059619
Cod. Produttore F059619

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temperatura max: -40...+300°C
  • Tolleranza classe A: ±0.15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0.30°C a 0°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0.10°C a 0°C
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Modelli con raccordi: A, B, C, D, E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF059619 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti, questo dispositivo si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo efficienza e funzionalità ottimali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta adatta sia per impianti domestici che professionali.
TR6-B-2-A-H-A-J-D-2 000X000X00350XA