Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: I termometri a resistenza della serie TR6 sono progettati per applicazioni industriali con un ampio intervallo di temperatura da -40 a +300° C. Offrono elevate precisioni di misura conformi alle normative UNI 7937 e IEC 751, con tolleranze che variano da ±0,10° C a ±0,30° C a 0° C a seconda della classe di precisione (1/3 DIN, A o B). L'elemento sensibile è dotato di isolatori in ceramica PT100 a 0° C, garantendo affidabilità e stabilità nelle letture. La gamma TR6 si distingue per la versatilità d'impiego, con diversi modelli disponibili che differiscono per il tipo di raccordo, come senza raccordo, con raccordo a compressione scorrevole, saldato, sottotesta o con raccordo femmina e anello saldato. I materiali della guaina includono acciaio inox AISI 304, 310, 316 e Inconel 600, mentre i raccordi possono essere in ottone nichelato o inox serie 300, permettendo una vasta scelta in base alle esigenze specifiche di installazione e resistenza chimica. Le lunghezze di immersione e di estensione sono personalizzabili, con dimensioni standard variabili per adattarsi a molteplici impieghi industriali. La testa di connessione è disponibile in varie configurazioni per facilitare l'integrazione con sistemi diversi. Questi termometri sono ideali per il monitoraggio preciso e affidabile della temperatura in numerosi settori industriali.