›

TR6-B-1-B-B-A-I-D-2 000X000X00200XX

Cod. Rexel GRF055954
Cod. Produttore F055954

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temperatura max: -40...+300°C
  • Precisione: classe A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Diametro guaina: 5,6,8,10,12 mm
  • Raccordo: varie tipologie e filettature
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF055954 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una durata prolungata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Grazie al suo design funzionale, contribuisce a migliorare la gestione e il controllo delle reti elettriche, rappresentando una soluzione affidabile per professionisti del settore.
TR6-B-1-B-B-A-I-D-2 000X000X00200XX