›

TR6-A-4-B-C-A-J 000X000X00250XX

Cod. Rexel GRF072351
Cod. Produttore F072351

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temperatura max: -40...+300°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C a 0°C
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Diametro guaina: 5, 6, 8, 10, 12 mm
  • Certificato: Attestato di conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF072351 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre prestazioni elevate e facilità di montaggio. La sua struttura è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e minimizzare le dispersioni, contribuendo così a un funzionamento efficiente degli impianti. Questo componente rappresenta una soluzione versatile e robusta per diverse esigenze nel settore elettrico.
TR6-A-4-B-C-A-J 000X000X00250XX