›

TR6-A-2-B-F-A-J 000X000X00750XX

Cod. Rexel GRF055015
Cod. Produttore F055015

Informazioni principali

  • Serie: TR6
  • Temperatura max: -40…+300°C
  • Classe precisione: A, B, 1/3 DIN
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, Inconel 600
  • Diametro guaina: 5, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccordi: compressione, saldato, femmina
  • Certificato: Attestato di conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF055015 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua costruzione robusta, offre sicurezza e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e durature.
TR6-A-2-B-F-A-J 000X000X00750XX