›

TR6-A-2-A-C-A-J 000X000X00450XX

Cod. Rexel GRF069956
Cod. Produttore F069956

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40...+300°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0,10°C
  • Elemento sensibile: PT100 ceramica
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL
  • Testa connessione: Mignon, DIN, EEX
  • Serie: TR6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza della serie TR6 sono strumenti di misura progettati per l'impiego in diversi settori industriali, caratterizzati da un limite massimo di temperatura che varia da -40 a +300° C. Questi sensori garantiscono elevata precisione grazie alle tolleranze conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, con classi di accuratezza che includono ±0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN), ±0.30° C per classe B (1 DIN) e ±0.10° C per classe 1/3 DIN. L'elemento sensibile utilizza isolatori in ceramica PT100 a 0° C, assicurando affidabilità e stabilità nelle misurazioni. La gamma offre diverse configurazioni di raccordo, tra cui senza raccordo, con raccordo a compressione scorrevole, saldato, sottotesta e con raccordo femmina ed anello saldato, permettendo una versatile adattabilità alle esigenze specifiche di installazione. I materiali della guaina includono acciai inossidabili AISI 304, 310, 316 e INCONEL 600, mentre le filettature e i materiali dei raccordi variano per garantire compatibilità e resistenza in ambienti industriali. Le lunghezze di immersione e di estensione sono personalizzabili in un ampio range, con opzioni standard da 35 a 200 mm per l'estensione e da 50 a 1000 mm per l'immersione, con passi di 10 o 50 mm a seconda del modello. Questi termometri sono dotati di teste di connessione di vari tipi, come Mignon, DIN J, DIN B, DIN BUS, e versioni antideflagranti (EEX d IIC 2GD), con certificazioni di conformità disponibili. La combinazione di precisione, robustezza e versatilità rende i termometri TR6 ideali per applicazioni industriali che richiedono misurazioni affidabili e durature.
TR6-A-2-A-C-A-J 000X000X00450XX