›

TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 100X000X00010XX

Cod. Rexel GRF063134
Cod. Produttore F063134

Informazioni principali

  • Serie: TR5
  • Temp. max: -40...+250°C
  • Elemento sensibile: PT100
  • Classe precisione: A o B
  • Guaina: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: 1/4" GAS, M12
  • Lunghezza cavo: 10-100 dm
  • Tipo connettore: Standard maschio/femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento semplice e preciso, contribuendo a una gestione efficiente dell’energia. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la struttura robusta protegge da usura e sollecitazioni meccaniche. Questo componente è ideale per chi cerca performance elevate e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici.
TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 100X000X00010XX