›

TR5-N-2-A-3-Q-J-Q-1 020X000X00010XA

Cod. Rexel GRF054171
Cod. Produttore F054171

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40 ... +250°C
  • Tolleranza: ±0.15° A, ±0.30° B
  • Elemento sensibile: PT100
  • Guaina: Acciaio inox AISI 303
  • Filetto connessione: Ø 8 mm
  • Lunghezza standard: 300 mm
  • Tipo raccordo: Baionetta o vite
  • Serie: TR5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR5 sono progettati per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, garantendo misurazioni precise della temperatura con un limite massimo da -40 a +250° C. Sono conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, offrendo tolleranze di riferimento di ±0.15° C per la classe A e ±0.30° C per la classe B a 0° C. L’elemento sensibile PT100 assicura un’elevata accuratezza, mentre la guaina in acciaio inox AISI 303 conferisce robustezza e resistenza alla corrosione. Il dispositivo è dotato di molla di regolazione e filetto di connessione da 8 mm di diametro con lunghezza standard di 300 mm, disponibile con raccordo a baionetta o a vite, per un’installazione versatile e affidabile.
TR5-N-2-A-3-Q-J-Q-1 020X000X00010XA