Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR5 sono progettati per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo precisione e affidabilità nelle misurazioni di temperatura. Possono operare in un ampio intervallo termico da -40 a +250° C, con tolleranze conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, offrendo una precisione di ±0.15° C (classe A) o ±0.30° C (classe B) a 0° C. L'elemento sensibile è un sensore PT100 a 0° C, racchiuso in una guaina in acciaio inox AISI 303 che assicura resistenza e durata anche in ambienti industriali gravosi. Il dispositivo è dotato di una molla di regolazione con filetto di connessione da 8 mm e lunghezza di 300 mm, disponibile con raccordo a baionetta o a vite per una facile installazione e adattabilità alle diverse esigenze applicative.