›

TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX

Cod. Rexel GRF019400
Cod. Produttore F019400

Informazioni principali

  • Serie: TR5
  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Guaina: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: Ø 8 mm, 300 mm
  • Certificato: Attestato di conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF019400 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e efficienza. Questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto e funzionale nel settore dell'elettricità.
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX