›

TR1M-B-5-A-2-C-E-B-2 005X000X00150X

Cod. Rexel GRF063833
Cod. Produttore F063833

Informazioni principali

  • Serie: TR1
  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Classe precisione: A (±0.15°C) o B (±0.30°C)
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Tipi raccordo: A, B, C
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Cavo: PVC, GSC, TTS, TES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La GRF063833 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al suo design funzionale e compatto. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, contribuendo a ottimizzare il flusso energetico e a migliorare la gestione degli impianti.
TR1M-B-5-A-2-C-E-B-2 005X000X00150X