›

TR1M-B-2-B-3-C-I-C-1 010X000X00400X

Cod. Rexel GRF053794
Cod. Produttore F053794

Informazioni principali

  • Serie: TR1
  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Classe precisione: A (1/2 DIN) o B (1 DIN)
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Diametro guaina: 3,4,5,6,8 mm
  • Tipo raccordo: A, B, C, D, G, H, I, J
  • Cavo standard: PVC, GSC, TTS, TES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF053794 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e ottimali. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo del materiale elettrico, combinando funzionalità e robustezza in un unico componente.
TR1M-B-2-B-3-C-I-C-1 010X000X00400X