›

TR1M-A-2-B-5-C-G 030X000X00050XX

Cod. Rexel GRF099304
Cod. Produttore F099304

Informazioni principali

  • Serie: TR1
  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Classe precisione: A o B
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Tipo raccordo: A, B, C
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TR1M-A-2-B-5-C-G è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo un’installazione semplice e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per ottimizzare la funzionalità e migliorare l’efficienza energetica, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.
TR1M-A-2-B-5-C-G 030X000X00050XX