›

TR1M-A-2-B-2-C-I 020X000X00100XX

Cod. Rexel GRF018840
Cod. Produttore F018840

Informazioni principali

  • Serie: TR1
  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Classe precisione: A (±0.15°C), B (±0.30°C)
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Tipo raccordo: senza, compressione, saldato
  • Certificazione: Attestato di conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF018840 rappresenta una soluzione affidabile nel settore dei materiali elettrici, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua realizzazione è studiata per assicurare durabilità e resistenza, elementi fondamentali per applicazioni elettriche professionali. Questo componente si integra facilmente in diversi impianti, offrendo versatilità e funzionalità ottimali. Grazie alla qualità dei materiali impiegati, il prodotto assicura una lunga durata nel tempo e una gestione efficiente dell'energia elettrica, rispondendo alle esigenze di installatori e tecnici del settore.
TR1M-A-2-B-2-C-I 020X000X00100XX