›

TR1M-A-2-A-5-C-G 015X000G00070XA

Cod. Rexel GRF070100
Cod. Produttore F070100

Informazioni principali

  • Serie: TR1
  • Temperatura max: -40 a +250°C
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Classe precisione: A (±0.15°C) o B (±0.30°C)
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Diametro guaina: 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Tipi raccordo: senza, compressione, saldato
  • Cavo: PVC, GSC, GSC schermato, TTS, TES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF070100 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e funzionalità ottimali. Questo componente è ideale per applicazioni professionali che richiedono efficienza e precisione, contribuendo a migliorare la gestione dell'energia e la protezione degli impianti.
TR1M-A-2-A-5-C-G 015X000G00070XA