›

TR1 M-A-2-B-5-C-I 050X000X00350XA

Cod. Rexel GRF098394
Cod. Produttore F098394

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza: ±0.15°C (classe A)
  • Tolleranza: ±0.30°C (classe B)
  • Elemento sensibile: PT100 a 0°C
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Configurazioni: 3 tipologie raccordo
  • Classe precisione: A e B
  • Serie: TR1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza TR1 sono progettati per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo precisione e affidabilità nelle misurazioni di temperatura. Possono operare in un ampio intervallo termico da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento conformi alle norme UNI 7937 e IEC 751, offrendo classe A con ±0.15° C a 0° C e classe B con ±0.30° C a 0° C. L'elemento sensibile PT100 assicura una risposta accurata a 0°C. La gamma comprende modelli con diverse configurazioni di raccordo: senza raccordo, con raccordo a compressione scorrevole e con raccordo saldato, permettendo una versatilità d’impiego elevata. La guaina in acciaio inox e la possibilità di scegliere tra vari tipi di cavi e connettori rendono questi termometri resistenti e adatti a diverse condizioni operative. Le lunghezze di immersione e dei cavi sono personalizzabili per adattarsi alle specifiche esigenze applicative.
TR1 M-A-2-B-5-C-I 050X000X00350XA