Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01024
Cod. Produttore
B01024
Cod. EAN
8015892010244

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TR1EN 40-80
  • Serie: T1-EN
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Traversina tenuta cavi
  • Compatibilità: Canalette T1-EN
  • Dimensioni base: 40-80 mm
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo prodotto: Nuova traversina basi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TR1-EN 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-EN GRIGIO

adattabile a larghezza canale

Serie

T1 EN

Produttore

TR1-EN 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-EN GRIGIO