›

TR1-C-2-B-5-A-I-D-2

Cod. Rexel GRF075414
Cod. Produttore F075414

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Tipo elemento: J o K
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF075414 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e efficienza. Ideale per applicazioni professionali, questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e funzionale per esigenze di cablaggio e connessione.
TR1-C-2-B-5-A-I-D-2