›

TR1-C-2-B-2-A-I-B-2-F 100X000X00050

Cod. Rexel GRF054070
Cod. Produttore F054070

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo standard: Norma DIN
  • Versatilità: Alta
  • Costo: Basso
  • Serie: TC1
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Tipi raccordo: Vari modelli disponibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche e si caratterizza per un ampio intervallo di temperature operative da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento conformi alla norma IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ± 2,5° C per i tipi J e K. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo sensore si distingue per la sua versatilità d'impiego e il basso costo, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo termico in applicazioni industriali. Sono disponibili diverse configurazioni, tra cui modelli senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o saldato, con guaina in acciaio inox e varie opzioni di connettori e filettature, per adattarsi a molteplici esigenze tecniche.
TR1-C-2-B-2-A-I-B-2-F 100X000X00050