Prodotti /

Cod. Rexel
GRF095297
Cod. Produttore
F095297

Informazioni di prodotto

TR1-C-2-A-5-A-I-B-2 050X000X00050XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e a basso costo per la misura della temperatura. È caratterizzata da limiti di temperatura che vanno da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ±2,5° C per i tipi J e K. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando affidabilità e standardizzazione. Disponibile in diverse configurazioni, la termocoppia può essere fornita senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato, e con guaina in acciaio inox di vari diametri da 3 a 8 mm. I raccordi sono realizzati in ottone nichelato o acciaio AISI 303, con filettature multiple per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La gamma di connettori comprende opzioni standard maschio, maschio + femmina, maschio + pannello e mignon, offrendo flessibilità di collegamento. La lunghezza del cavo e dell'immersione è personalizzabile, con lunghezze standard da 50 a 1000 mm e da 5 a 100 dm rispettivamente, per adattarsi alle specifiche applicazioni industriali. Questa termocoppia è particolarmente indicata per applicazioni che richiedono precisione, robustezza e versatilità nel controllo della temperatura.