›

TR1-B-2-B-5-A-J-B-1 025X000X00150XX

Cod. Rexel GRF070565
Cod. Produttore F070565

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: Norma DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C raccordi
  • Filettatura raccordo: G 1/8 a 1/2, NPT
  • Tipo elemento: J (Fe-Cu/Ni), K (NiCr-NiAl)
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF070565 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate in ogni applicazione. Ideale per impianti civili e industriali, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dell'energia elettrica.
TR1-B-2-B-5-A-J-B-1 025X000X00150XX