›

TR1-B-2-B-5-A-I-B-2 030X000X00100XX

Cod. Rexel GRF024295
Cod. Produttore F024295

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo conforme norma DIN
  • Guaina in acciaio inox
  • Raccordi: ottone nichelato/AISI 303
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo un’ampia versatilità d’uso e un basso costo. È caratterizzata da limiti di temperatura che vanno da -40 a +250 gradi Celsius, con tolleranze di riferimento conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, garantendo un’accuratezza di ±2,5 gradi per i tipi J e K nell’intervallo da -40 a +333 gradi Celsius. Il cavo utilizzato è conforme alla norma DIN, mentre la guaina è in acciaio inox, assicurando robustezza e resistenza. Sono disponibili diversi modelli, inclusi senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato, con vari diametri di guaina e lunghezze di immersione. I raccordi possono essere in ottone nichelato o AISI 303, con diverse filettature standard. Questa termocoppia rappresenta una soluzione affidabile e precisa per la misura della temperatura in applicazioni industriali specifiche.
TR1-B-2-B-5-A-I-B-2 030X000X00100XX