›

TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00100XX

Cod. Rexel GRF018440
Cod. Produttore F018440

Informazioni principali

  • Limite temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: classe 2
  • Cavo conforme norma DIN
  • Guaina in acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordi in ottone nichelato/AISI 303
  • Lunghezza immersione 50-1000 mm
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo un'affidabile misurazione della temperatura con limiti da -40 a +250° C, estendibili fino a +333° C per i tipi J e K secondo le tolleranze di riferimento IEC 584.2 classe 2. Realizzata con cavo conforme alla norma DIN e guaina in acciaio inox, garantisce versatilità d'impiego e basso costo. Disponibile in tre modelli, senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o saldato, è dotata di diverse opzioni di filettatura e materiali di raccordo, tra cui ottone nichelato e AISI 303, per adattarsi a molteplici applicazioni industriali. Le lunghezze di immersione e cavo sono personalizzabili, mentre il tipo di connettore può variare per soddisfare specifiche esigenze di installazione.
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00100XX