›

TR1-B-2-B-2-A-I-D-2 100X000X00100XX

Cod. Rexel GRF018297
Cod. Produttore F018297

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Guaina: acciaio inox
  • Raccordi: ottone nichelato / AISI 303
  • Filettatura: G 1/8 a 1/2, NPT
  • Modelli: A, B, C
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo un’ampia versatilità di utilizzo e un basso costo. È caratterizzata da limiti di temperatura che vanno da -40 a +250 gradi Celsius, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±2,5 gradi Celsius per i tipi J e K entro l’intervallo da -40 a +333 gradi Celsius. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando affidabilità e conformità agli standard industriali. Sono disponibili diversi modelli con o senza raccordo, tra cui raccordo a pressione scorrevole o saldato, per adattarsi alle varie esigenze di installazione. La guaina è in acciaio inox, disponibile in diversi diametri, e i raccordi possono essere realizzati in ottone nichelato o acciaio AISI 303, con varie filettature standard. La termocoppia TC1 è quindi una soluzione robusta e precisa per il controllo della temperatura in applicazioni industriali.
TR1-B-2-B-2-A-I-D-2 100X000X00100XX