›

TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 050X000X00100XX

Cod. Rexel GRF031940
Cod. Produttore F031940

Informazioni principali

  • Limite temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo norma: DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli raccordo: A, B, C
  • Filettatura raccordo: G 1/8 a 1/2, NPT
  • Tipo connettore: A, B, C, D, E
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF031940 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e ottimali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza nel controllo e nella distribuzione dell'energia elettrica.
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 050X000X00100XX