›

TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 020X000X00100XX

Cod. Rexel GRF047548
Cod. Produttore F047548

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C (J, K)
  • Cavo conforme norma DIN
  • Guaina in acciaio inox
  • Raccordi in ottone nichelato/AISI 303
  • Modelli: senza, pressione, saldato
  • Serie: TC1
  • Basso costo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo precisione e affidabilità nelle misurazioni di temperatura. Caratterizzata da limiti di temperatura compresi tra -40 e +250 gradi Celsius, può raggiungere tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, con una precisione di ±2,5 gradi Celsius per i tipi J e K fino a 333 gradi Celsius. Il cavo utilizzato è conforme alla norma DIN, assicurando qualità e sicurezza. La termocoppia è disponibile in diversi modelli: senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole e con raccordo saldato, offrendo versatilità d'impiego. La guaina è realizzata in acciaio inox, resistente e durevole, mentre i raccordi possono essere in ottone nichelato o acciaio AISI 303. Questo prodotto si distingue per il basso costo, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo termico in applicazioni industriali.
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 020X000X00100XX