›

TR1-B-2-A-3-A-F-B-2 050X000X00050XX

Cod. Rexel GRF067395
Cod. Produttore F067395

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 a +250° C
  • Tolleranze IEC 584.2: ±2.5° C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Diametri guaina: 3-8 mm
  • Raccordi: pressione, saldato, senza
  • Tipo elemento: J, K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo un'ampia versatilità d'uso e un costo contenuto. È caratterizzata da limiti di temperatura che variano da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ± 2.5° C per i tipi J e K. Il cavo utilizzato rispetta la normativa DIN, assicurando affidabilità e standard qualitativi elevati. Disponibile in diverse configurazioni, può essere fornita senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato, con materiali della guaina in acciaio inox e vari diametri disponibili da 3 a 8 mm. La gamma comprende inoltre opzioni di filettatura raccordo e materiali per il raccordo come ottone nichelato o AISI 303, permettendo un adattamento ottimale alle diverse esigenze applicative. La termocoppia TC1 rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il controllo termico nei processi industriali.
TR1-B-2-A-3-A-F-B-2 050X000X00050XX