›

TR1-B-2-A-2-A-I-B-2 050X000G00400XX

Cod. Rexel GRF035381
Cod. Produttore F035381

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Tipo elemento: J (Fe-CuNi), K (NiCr-NiAl)
  • Tipo connettore: A, B, C, D, E
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF035381 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti di utilizzo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza nel controllo e nella distribuzione dell'energia elettrica.
TR1-B-2-A-2-A-I-B-2 050X000G00400XX